三桂製作所
SUSダクト用カップキット
材質
SUS304
B
246
L
68
h
13
b
255.4
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
H
質量(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752451
LDC1025
適用できるサントラ:LD1025
95
0.5
¥
7,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752460
LDC1525
適用できるサントラ:LD1525
145
0.6
¥
7,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください