曜日別特売

SUSダクト用レジューサ

SUSダクト用レジューサ - 三桂製作所SUSダクト用レジューサ - 三桂製作所
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
全14種類を絞り込む
品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
W
H
h
質量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74752487LDR1010/55大サイズ:LD1010(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)96.610043150
¥5,820
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752496LDR1010/710大サイズ:LD1010(適用できるサントラ)、小サイズ:LD710(適用できるサントラ)96.610070180
¥5,820
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752505LDR1010/77大サイズ:LD1010(適用できるサントラ)、小サイズ:LD77(適用できるサントラ)96.610068150
¥5,820
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752521LDR1015/1010大サイズ:LD1015(適用できるサントラ)、小サイズ:LD1010(適用できるサントラ)146.6-93160
¥8,880
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752530LDR1015/55大サイズ:LD1015(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)146.610043200
¥8,880
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752539LDR1015/710大サイズ:LD1015(適用できるサントラ)、小サイズ:LD710(適用できるサントラ)146.610068120
¥8,880
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752548LDR1015/77大サイズ:LD1015(適用できるサントラ)、小サイズ:LD77(適用できるサントラ)146.610068190
¥8,880
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752557LDR1020/1010大サイズ:LD1020(適用できるサントラ)、小サイズ:LD1010(適用できるサントラ)196.6-93160
¥13,380
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752566LDR1020/1015大サイズ:LD1020(適用できるサントラ)、小サイズ:LD1015(適用できるサントラ)196.6-93140
¥13,380
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752575LDR1020/710大サイズ:LD1020(適用できるサントラ)、小サイズ:LD710(適用できるサントラ)196.610068170
¥13,380
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752591LDR1020/77大サイズ:LD1020(適用できるサントラ)、小サイズ:LD77(適用できるサントラ)196.610068250
¥13,380
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752600LDR710/55大サイズ:LD710(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)96.67543120
¥4,240
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752609LDR710/77大サイズ:LD710(適用できるサントラ)、小サイズ:LD77(適用できるサントラ)96.6-68120
¥4,240
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752618LDR77/55大サイズ:LD77(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)71.67543100
¥3,860
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする