曜日別特売

SUSダクト用ストップエンド

SUSダクト用ストップエンド - 三桂製作所SUSダクト用ストップエンド - 三桂製作所
材質
SUS304
W
246.6
板厚(mm)
1.2
穴数
4
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
寸法W
240.6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
H
h
質量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74752469LDED1025適用できるサントラ:LD102510093260
¥10,060
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752478LDED1525適用できるサントラ:LD1525150143300
¥11,640
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする