Oリング 1種A ニトリルゴム

Oリング 1種A ニトリルゴム - NOK

つぶし代(圧縮)を与えて使用するタイプのシールの中で最も汎用性があります。
構造・使用方法などが簡単です。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
断面が円形の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油等の流体のシールとして使用します。

用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。仕様JIS B 2401規格品、運動・固定両用使用温度範囲(℃)-24~100機能耐油、耐摩耗性内容量1袋
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37110211OR-1AP3-N354-85622.81.9
オープン
取扱い終了
37110236OR-1AP4-N354-86603.81.9
オープン
取扱い終了
37110254OR-1AP5-N354-87414.81.9
オープン
取扱い終了
37110272OR-1AP6-N354-88055.81.9
オープン
取扱い終了
37110297OR-1AP7-N354-88486.81.9
オープン
取扱い終了
37110315OR-1AP8-N354-88727.81.9
オープン
取扱い終了
37110333OR-1AP9-N354-89028.81.9
オープン
取扱い終了
37110351OR-1AP10-N354-81479.81.9
オープン
取扱い終了
37110376OR-1AP11-N354-819810.82.4
オープン
取扱い終了
37110394OR-1AP12-N354-823611.82.4
オープン
取扱い終了
37110412OR-1AP11.2-N354-815511.02.4
オープン
取扱い終了
37110437OR-1AP12.5-N354-820112.32.4
オープン
取扱い終了
37110455OR-1AP14-N354-829513.82.4
オープン
取扱い終了
37110473OR-1AP15-N354-831714.82.4
オープン
取扱い終了
37110491OR-1AP16-N354-832515.82.4
オープン
取扱い終了
37110516OR-1AP18-N354-833317.82.4
オープン
取扱い終了
37110534OR-1AP20-N354-834119.82.4
オープン
取扱い終了
37110552OR-1AP21-N354-835020.82.4
オープン
取扱い終了
37110577OR-1AP22-N354-838421.82.4
オープン
取扱い終了
37110595OR-1AP10A-N354-81399.82.4
オープン
取扱い終了
37110613OR-1AP22A-N354-837621.73.5
オープン
取扱い終了
37110631OR-1AP22.4-N354-836822.13.5
オープン
取扱い終了
37110656OR-1AP24-N354-839223.73.5
オープン
取扱い終了
37110674OR-1AP25-N354-841424.73.5
オープン
取扱い終了
37110692OR-1AP25.5-N354-840625.23.5
オープン
取扱い終了
37110717OR-1AP26-N354-842225.73.5
オープン
取扱い終了
37110735OR-1AP28-N354-843127.73.5
オープン
取扱い終了
37110753OR-1AP29-N354-845728.73.5
オープン
取扱い終了
37110771OR-1AP29.5-N354-844929.23.5
オープン
取扱い終了
37110796OR-1AP30-N354-846529.73.5
オープン
取扱い終了
37110814OR-1AP31-N354-848130.73.5
オープン
取扱い終了
37110832OR-1AP31.5-N354-847331.23.5
オープン
取扱い終了
37110857OR-1AP32-N354-849031.73.5
オープン
取扱い終了
37110875OR-1AP34-N354-850333.73.5
オープン
取扱い終了
37110893OR-1AP35-N354-852034.73.5
オープン
取扱い終了
37110911OR-1AP35.5-N354-851135.23.5
オープン
取扱い終了
37110936OR-1AP36-N354-853835.73.5
オープン
取扱い終了
37110945OR-1AP38-N354-854637.73.5
オープン
取扱い終了
37110963OR-1AP39-N354-855438.73.5
オープン
取扱い終了
37110981OR-1AP40-N354-857139.73.5
オープン
取扱い終了
37111006OR-1AP41-N354-858940.73.5
オープン
取扱い終了
37111024OR-1AP42-N354-859741.73.5
オープン
取扱い終了
37111042OR-1AP44-N354-860143.73.5
オープン
取扱い終了
37111067OR-1AP45-N354-861944.73.5
オープン
取扱い終了
37111085OR-1AP46-N354-862745.73.5
オープン
取扱い終了
37111103OR-1AP48-N354-864347.73.5
オープン
取扱い終了
37111121OR-1AP48A-N354-865148.73.5
オープン
取扱い終了
37111146OR-1AP49-N354-868649.73.5
オープン
取扱い終了
37111164OR-1AP50-N354-8112101.65.7
オープン
取扱い終了
37111182OR-1AP50A-N354-8121104.65.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする