曜日別特売

Oリング P規格(FKM)

Oリング P規格(FKM) - 森清化工
(2件のレビュー)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。

用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371158634D P-41袋(5個)1.9295-77283.87.6
オープン
148
163(税込)
当日出荷
371161864D P-61袋(5個)1.9295-79065.89.6
オープン
169
186(税込)
当日出荷
371163874D P-81袋(5個)1.9295-80077.811.6
310
309
340(税込)
当日出荷
371154074D P-11.21袋(5個)2.4295-734511.015.8
オープン
329
362(税込)
当日出荷
371154434D P-12.51袋(5個)2.4295-739612.317.1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
371155474D P-211袋(5個)2.4295-751520.825.6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
371155654D P-221袋(5個)2.4295-752321.826.6
650
599
659(税込)
当日出荷
371171324D P-22.41袋(5個)3.5295-753122.129.1
オープン
789
868(税込)
当日出荷
371156264D P-261袋(5個)3.5295-758225.732.7
オープン
879
967(税込)
当日出荷
371156874D P-31袋(5個)1.9295-76212.86.6
オープン
148
163(税込)
当日出荷
返品不可
371158274D P-381袋(2個)3.5295-770137.744.7
600
599
659(税込)
当日出荷
371160034D P-481袋(2個)3.5295-779547.754.7
760
749
824(税込)
当日出荷
371161434D P-561個5.7295-788455.667
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
371162044D P-601個5.7295-791459.671
オープン
649
714(税込)
当日出荷
371162654D P-651個5.7295-794964.676
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
371164414D P-91袋(5個)1.9295-80318.812.6
330
329
362(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
371160464D P-51袋(5個)1.9295-78254.88.6
オープン
取扱い終了
371163014D P-71袋(5個)1.9295-79656.810.6
オープン
取扱い終了
371153464D P-101袋(5個)1.9295-72649.813.6
オープン
取扱い終了
371153644D P-10A1個(5個)2.4295-73029.814.6
オープン
取扱い終了
371153824D P-111袋(5個)2.4295-731110.815.6
オープン
取扱い終了
371154254D P-121袋(5個)2.4295-736111.816.6
オープン
取扱い終了
371154614D P-141袋(5個)2.4295-743413.818.6
オープン
取扱い終了
371154864D P-151袋(5個)2.4295-746914.819.6
オープン
取扱い終了
371155044D P-161袋(5個)2.4295-748515.820.6
オープン
取扱い終了
371126954D P-181袋(5個)2.4298-190417.822.6
オープン
取扱い終了
371155224D P-201袋(5個)2.4295-750719.824.6
オープン
取扱い終了
371171574D P-22A1袋(5個)3.5295-754021.728.7
オープン
取扱い終了
371155834D P-241袋(5個)3.5295-755823.730.7
オープン
取扱い終了
371156014D P-251袋(5個)3.5295-756624.731.7
オープン
取扱い終了
371171754D P-25.51袋(5個)3.5295-757425.232.2
オープン
取扱い終了
371156444D P-281袋(5個)3.5295-759127.734.7
オープン
取扱い終了
371156624D P-291袋(5個)3.5295-760428.735.7
オープン
取扱い終了
371171934D P-29.51袋(5個)3.5295-761229.236.2
オープン
取扱い終了
371157054D P-301袋(5個)3.5295-763929.736.7
オープン
取扱い終了
371157234D P-311袋(2個)3.5295-764730.737.7
オープン
取扱い終了
371127134D P-31.51袋(2個)3.5298-179331.238.2
オープン
取扱い終了
371157414D P-321袋(2個)3.5295-766331.738.7
オープン
取扱い終了
371157664D P-341袋(2個)3.5295-767133.740.7
オープン
取扱い終了
返品不可
371157844D P-351袋(2個)3.5295-768034.741.7
オープン
取扱い終了
371127314D P-35.51袋(2個)3.5298-180735.242.2
オープン
取扱い終了
371158024D P-361袋(2個)3.5295-769835.742.7
オープン
取扱い終了
371158454D P-391袋(2個)3.5295-771038.745.7
オープン
取扱い終了
371158814D P-401袋(2個)3.5295-773639.746.7
オープン
取扱い終了
371159064D P-411袋(2個)3.5295-774440.747.7
オープン
取扱い終了
371159244D P-421袋(2個)3.5295-775241.748.7
オープン
取扱い終了
371159424D P-441袋(2個)3.5295-776143.750.7
オープン
取扱い終了
371159674D P-451袋(2個)3.5295-777944.751.7
オープン
取扱い終了
371159854D P-461袋(2個)3.5295-778745.752.7
オープン
取扱い終了
371171054D P-48A1袋(2個)5.7295-780947.659
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 機器の修理
飲食業

近所で手に入らなかったので、購入。
特に問題無い。消耗品なので、手軽に手に入るのは助かる。

対象商品 : 37115461
2022-04-13
用途: L350SのOCV Oリング交換に使用
建設業・工事業

純正型番がわからなかったので、Webで調べてこのサイズに辿り着きました。
ジャストサイズ! 取り付け後のオイル漏れも無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする