曜日別特売

Oリング

Oリング - 森清化工Oリング - 森清化工Oリング - 森清化工
(13件のレビュー)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371150844D G-351袋(2個)フッ素ゴム40.63.1
500
449
494(税込)
当日出荷
371151274D G-451袋(2個)フッ素ゴム50.63.1
620
499
549(税込)
当日出荷
371151454D G-501袋(2個)フッ素ゴム55.63.1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
371152064D G-651個フッ素ゴム70.63.1
430
429
472(税込)
当日出荷
371153034D G-901個フッ素ゴム95.63.1
600
569
626(税込)
当日出荷
371166424D G-1001個フッ素ゴム105.63.1
670
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
371166854D G-1101個フッ素ゴム115.63.1
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
371168254D G-1451個フッ素ゴム150.63.1
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
371150414D G-251袋(5個)フッ素ゴム30.63.1
オープン
取扱い終了
371150664D G-301袋(5個)フッ素ゴム35.63.1
オープン
取扱い終了
371151024D G-401袋(2個)フッ素ゴム45.63.1
オープン
取扱い終了
371151634D G-551個フッ素ゴム60.63.1
330
取扱い終了
371151814D G-601個フッ素ゴム65.63.1
360
取扱い終了
371152244D G-701個フッ素ゴム75.63.1
420
取扱い終了
371152424D G-751個フッ素ゴム80.63.1
440
取扱い終了
371152674D G-801個フッ素ゴム85.63.1
470
取扱い終了
371152854D G-851個フッ素ゴム90.63.1
オープン
取扱い終了
371153214D G-951個フッ素ゴム100.63.1
560
取扱い終了
371166674D G-1051個フッ素ゴム110.63.1
1,160
取扱い終了
371167034D G-1151個フッ素ゴム120.63.1
1,300
取扱い終了
371167214D G-1201個フッ素ゴム125.63.1
1,340
取扱い終了
371167464D G-1251個フッ素ゴム130.63.1
1,400
取扱い終了
371167644D G-1301個フッ素ゴム135.63.1
1,440
取扱い終了
371167824D G-1351個フッ素ゴム140.63.1
1,500
取扱い終了
371168074D G-1401個フッ素ゴム145.63.1
1,560
取扱い終了
371168434D G-1501個フッ素ゴム160.75.7
4,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 機械の部品交換
教育・研究機関

入手したいものが購入できた。注文もしやすく間違うことなく必要な品が手に入りました。また、注文してから届くまでの時間も短く助かりました。

対象商品 : 37115127
2024-08-27
用途: 燃料携行缶パッキン
農・林・水産業

携行缶のパッキンが破損しメーカー問い合わせしても部品単品では不可と言うことでおおよそ同サイズのOリングを発注 普通に使え大変満足しております。

対象商品 : 37115127
2023-10-29
用途: 灯油タンクのストレーナーのOリングを交換
建設業・工事業

灯油タンクのストレーナー、フィルターを交換後に微量でしたが灯油漏れが!締め付けても止まりません!翌日、Oリングの経年劣化と判断して交換しました。その後漏れは止まりました。現品サイズとこの部品サイズが近かったので購入しました。
有って良かったです!

対象商品 : 37115303
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 37115206
2022-03-24
用途: 燃料コックの漏れ修理
農・林・水産業

製品の寸法を明示してあるので探しやすかったです。
コストパフォーマンスもよく助かりました。
わたしは、久保田トラクターの燃料コックの燃費漏れ修理に使用しました。

対象商品 : 37115303
2021-07-28
用途: 自動車整備

自分が使いたい用途にピッタリのサイズだった。
車の補給部品の設定が無いところだった為本来ならユニット交換しなければいけないところが安価に修理する事ができて非常に良かった。

対象商品 : 37115102
2021-10-03
用途: 機械の修理に使用
サービス業

必要なものを必要な分だけ買えるのはとても助かります。

対象商品 : 37115163
2020-11-19
用途: ドラム缶キャップのオーリング交換用です

ドラム缶のキャップのオーリング 経年変化でひび割れが入ると、水混入の原因になりますから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする