イマオコーポレーション
チェーンボルト
(1件のレビュー)
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33~39
仕様
ダブルエンド型
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
40
45
60
75
90
120
150
200
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法P1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
ねじ径M
チェーンNo.
質量(g)
材質(ボルト)
材質
材質(ナット)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37124491
CBD1-25
4.8
16
68
3
6.5
11
6.35
74
10
40
2.4
7
M5×0.80
25
25
-
-
-
-
-
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
37124516
CBD1-35
7.4
24
85
4.5
10.5
9
9.525
94
15
45
3.7
10
M6×1.00
35
50
-
-
-
-
-
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
当日出荷
37124534
CBD1-40
11.2
32
112
6
13
9
12.7
124
20
60
4
14
M8×1.25
40
120
-
-
-
-
-
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37124552
CBD1-50
13.8
42
139
7.5
16.5
9
15.875
154
25
75
5.2
17
M10×1.50
50
250
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
37124577
CBD1-60
17.8
52
165
9
19.5
9
19.05
183
30
90
6
21
M12×1.75
60
405
-
-
-
-
-
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
当日出荷
37124595
CBD1-80
22.6
68
220
12
26
9
25.4
244
40
120
8
27
M16×2.00
80
885
-
-
-
-
-
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
37124473
CBD1-100
27.5
80
274
15
32
9
31.75
304
50
150
9.6
33
M20×2.50
100
1850
-
-
-
-
-
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
75853197
CBD2-100
27.5
118
424
15
32
14
31.75
454
50
200
-
-
M24×3
100
2900
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
9.6
33
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
75853206
CBD2-25
4.8
25
92
3
6.5
15
6.35
98
10
45
-
-
M6×1
25
40
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
2.4
7
¥
1,720
取扱い終了
返品不可
75853215
CBD2-35
7.4
33
132
4.5
10.5
14
9.525
141
15
60
-
-
M8×1.25
35
100
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
3.7
10
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
75853224
CBD2-40
11.2
40
173
6
13
14
12.7
185
20
75
-
-
M10×1.5
40
220
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
4
14
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
75853233
CBD2-50
13.8
50
213
7.5
16.5
14
15.875
228
25
90
-
-
M12×1.75
50
370
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
5.2
17
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
75853242
CBD2-60
17.8
68
258
9
19.5
14
19.05
276
30
120
-
-
M16×2
60
760
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
6
21
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
75853251
CBD2-80
22.6
86
340
12
26
14
25.4
364
40
150
-
-
M20×2.5
80
1490
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33~39)
スチール
8
27
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください