TRUSCO
ステンレスPラッチ大
ステンレス製なので耐食性に優れています。
受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
用途
各種開き戸・各種ボックス。
トラスコ品番
300-1652
質量(g)
98
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
33
寸法a(mm)
51
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37295842
TPR-53S
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください