ダイキン工業
サブプレート
寸法AG(mm)
24
寸法AN(mm)
貫通
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
サブプレート
ねじの種類
Rc
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法AA(mm)
寸法AB(mm)
寸法AC(mm)
寸法AD(mm)
寸法AE(mm)
寸法AF(mm)
寸法AH(mm)
寸法AJ(mm)
寸法AK(mm)
寸法AL(mm)
寸法AQ(mm)
寸法AS(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36953567
JF-02M03
95.3
82.6
52.4
52.4
23.9
11.2
11.2
12
14
9
8
8
14.3
9.5
101.6
9.5
133.4
114.3
79.5
76.2
53.8
9.7
-
19.1
9.6
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
36953576
JF-02M04
95.3
82.6
52.4
52.4
23.9
11.2
11.2
12
14
9
8
8
17.5
9.5
101.6
9.5
133.4
114.3
79.5
76.2
53.8
9.7
-
19.1
9.6
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36953585
JF-03M
124
101.6
88.9
88.9
28.6
12.7
12.7
13
17.5
11
10
10
14.3
11.2
124
11.2
168
146
102.4
101.6
71.4
20.6
0.8
22.2
11
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください