曜日別特売

ボルトナット

ボルトナット - ダイキン工業

スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。

材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36953673HB1011セット(4本)353-0566(積層)40M5×85
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36953664HB1001セット353-0558(積層)0M5×45
700
取扱い終了
代替品有
36953682HB1021セット353-0574(積層)80M5×125
3,700
取扱い終了
代替品有
36953691HB1031セット353-0582(積層)120M5×165
3,700
取扱い終了
代替品有
36953707HB1041セット353-0591(積層)160M5×205
11,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36953664HB10040374153HB100HB100 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 4037415302シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業1セット(4個)
349
税込384
注文コードが変更になりました
36953682HB10240374171HB102HB102 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 4037417102シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業1セット(4個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36953691HB10340374187HB103HB103 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 4037418702シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業1セット(4個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36953707HB10440374196HB104HB104 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 4037419602シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業1セット(4個)
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする