ダイキン工業
オープンループ制御方式ドライバ
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番
353-0680
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100、AC200、AC220(50/60Hz)
消費電力
最大32VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×125×145
入力
(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ
使用周囲温度(℃)
0~55
入力インピーダンス
50kΩ
使用周囲湿度
25~90%RH
適合負荷
比例ソレノイド(DC24V)
出力電流
0~850mA(平均値指示)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37142201
KC610
¥
146,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300