ダイキン工業
ストップ弁 (ネジ接続形)
油圧回路途中に使用するストップ弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
138-3086
質量(kg)
1.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)25
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36953716
HDCV-T03
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください