曜日別特売

電磁パイロット操作弁

電磁パイロット操作弁 - ダイキン工業電磁パイロット操作弁 - ダイキン工業電磁パイロット操作弁 - ダイキン工業

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
管接続口径
取付ボルト
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37142262KSO-G02-2CB-30-N355-76001.81/4M5×45AC200
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142296KSO-G03-2BA-20-8355-76343.73/8M8×60AC100
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142305KSO-G03-2BB-20-8355-76423.43/8M8×60AC200
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142314KSO-G03-2CA-20-8355-76514.43/8M8×60AC100
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142323KSO-G03-2CB-20-8355-76694.43/8M8×60AC200
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142332KSO-G03-4CA-20-8355-76774.43/8M8×60AC100
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142341KSO-G03-4CB-20-8355-76854.43/8M8×60AC200
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37142235KSOG022BA30N355-75701.51/4M5×45AC100
55,300
取扱い終了
代替品有
37142244KSOG022BB30N355-75881.51/4M5×45AC200
55,300
取扱い終了
代替品有
37142253KSOG022CA30N355-75961.81/4M5×45AC100
65,400
取扱い終了
代替品有
37142287KSOG024CB30N355-76261.81/4M5×45AC200
65,400
取扱い終了
代替品有
37142271KSOG024CA30N355-76181.81/4M5×45AC100
65,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37142235KSOG022BA30N40374074KSO-G02-2BA-30-NKSOG022BA30N 電磁操作弁 ダイキン工業 40374074電磁操作弁ダイキン工業1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
37142244KSOG022BB30N40374083KSO-G02-2BB-30-NKSOG022BB30N 電磁操作弁 ダイキン工業 40374083電磁操作弁ダイキン工業1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
37142253KSOG022CA30N40508237KSO-G02-2CA-30-NKSOG022CA30N 電磁操作弁 ダイキン工業 40508237電磁操作弁ダイキン工業1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
37142287KSOG024CB30N40508587KSO-G02-4CB-30-NKSOG024CB30N 電磁操作弁 ダイキン工業 40508587電磁操作弁ダイキン工業1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする