ダイキン工業
流量調整弁 ガスケット取付形
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
101-5630
質量(kg)
3.9
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.03~30
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36953725
JFC-G02-30-15
¥
112,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください