エナパック
手動油圧ポンプ(単動式)
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
吐出口径
(NPT)3/8
適合シリンダ
単動
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(mL)
最高使用圧力(低圧) (MPa)
1回の吐出量(mL)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37418586
P392-APJ
720
1.4
(高圧)2.5、(低圧)11.3
4
¥
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37418577
P392AL-APJ
800
1.4
(高圧)2.5、(低圧)11.3
4
¥
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418595
P77
600
2.0
(高圧)2.5、(低圧)16.3
7.3
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37418613
PN80-APJ
1800
2.5
(高圧)2.5、(低圧)16.3
10
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください