日東工器
デルボ ねじ締めカウンター
ドライバー最大3台まで接続可能です。
8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。
ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様
(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99
トラスコ品番
463-9944
質量(g)
620
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×120×60
外部出力
OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C
入力電源
AC100V
外部入力
センサー、リセット、ch1/2/3
カウントモード
カウントアップ/ダウン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37418945
DLR5340WN
¥
104,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった