TRUSCO
セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)
ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
用途
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。
仕様
厚ノコ刃タイプ
厚さ(mm)
1.6
タイプ
鉄工用 厚ノコ刃
山数
8
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37299543
THS21-140X8
140
113
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299552
THS22-200X8
200
173
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299561
THS23-290X8
290
263
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください