TRUSCO
ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド)
粗加工・バリ取り・かえり除去用です。
粒度
#230
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
首下長(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径×刃長×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37300952
THB-R008DMF
0.8×3×50
¥
2,200
取扱い終了
37300961
THB-R009DMF
0.9×3×50
¥
2,200
取扱い終了
37300916
THB-R010DMF
1.0×3×50
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください