TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37300961
品番
THB-R009DMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粗加工・バリ取り・かえり除去用です。
刃径×刃長×全長(mm)
0.9×3×50
粒度
#230
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5387
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
刃径(Φmm)
0.9
首下長(mm)
4