THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952 THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952 THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952 THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952 THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952 THB-R008DMF ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド) TRUSCO 37300952

ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37300952 品番THB-R008DMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粗加工・バリ取り・かえり除去用です。

刃径×刃長×全長(mm)0.8×3×50 粒度#230 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 トラスコ品番299-5379 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 刃径(Φmm)0.8 首下長(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする