曜日別特売

電子トラップⅡ

電子トラップⅡ - フクハラ

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
ドレン排出時間、ドレン排出サイクルのどちらでも設定可能です。
圧力スイッチ式、アンローダ式コンプレッサーの区別なしに取り付け可能です。
エアタンク・エアドライヤー・アフタークーラーのドレン抜きに適しています。

使用圧力(MPa)1.5ドレン排出量(cm3/回)415質量(kg)1.9流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
接続口径
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071982UPII-1B10095×188×119入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ433-6810
34,000
取扱い終了
代替品有
49053751UPII-2B200-入口G1/4B、出口Rc1/4B433-6828
34,000
取扱い終了
代替品有
58071991UPII-2B20095×188×119入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ433-6828
34,000
取扱い終了
36972607UP2-110095×188×119入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ282-6097
34,000
取扱い終了
36972625UP2-220095×188×119入口R1/4、出口R1/4×8 タケノコ282-6101
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58071982UPII-1B26333887UP21CUPII-1B 電子トラップ2 フクハラ 26333887電子トラップ2フクハラ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49053751UPII-2B26333896UP22CUPII-2B 電子トラップ2 フクハラ 26333896電子トラップ2フクハラ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする