千代田通商
タッチコネクターニップルユニオン(金属)
形状
ニップルユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476156
CUN-4-00
-
4
51.4
12
19.5
27.8
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36985286
CUN-6-00
C3604(黄銅)
6
56.4
14
22.5
37.8
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985304
CUN-8-00
C3604(黄銅)
8
56.4
16
22.5
44.8
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985243
CUN-10-00
C3604(黄銅)
10
63.8
18
25
56.4
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985261
CUN-12-00
C3604(黄銅)
12
69.8
21
28
79.2
¥
960
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください