千代田通商
ユニオンティ
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36986354
CUT-6-00
6
30.7
14
22.5
61.4
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36986372
CUT-8-00
8
31.7
16
22.5
72
¥
1,080
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36986302
CUT-10-00
10
36.4
18
25
96.2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36986336
CUT-12-00
12
40.4
21
28
138.2
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください