千代田通商
ユニオンティHタイプ
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
用途
溶接治具等の配管。
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36986451
CUT-6-00H
6
31.9
14
28.4
64.4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
36986476
CUT-8-00H
8
32.9
16
28.4
76
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
36986415
CUT-10-00H
10
37.4
18
31.9
101.2
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36986433
CUT-12-00H
12
41.4
21
34.9
146.2
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください