ニードルスケーラー
重量2.1kgは、このクラス最軽量です。
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。
手にやさしい樹脂カバー付です。
- 用途
- 凹凸の多い部位のハクリ作業。
さび、貝殻取り、塗膜はがし等。
- トラスコ品番
- 328-1507
- 全長(mm)
- 325
- 質量(kg)
- 2.1
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- 空気消費量(m3/min)
- 0.2
- ホース取付口
- PT1/4
- 無負荷打撃数(min-1)
- 4000
- 適合寸法(mm)
- 3×180
- 内容量
- 1本
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36995217 | SI-4150 | 89806928 | SI-4150EX | ![]() | ニードルスケーラー | SHINANO(信濃機販) | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24










![SM-6542K専用砥石#80 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#80 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042818-261105-02.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042791-261105-02.jpg)










