曜日別特売
SI-4150 ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販) 36995217

ニードルスケーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36995217
品番
SI-4150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,100

重量2.1kgは、このクラス最軽量です。
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。
手にやさしい樹脂カバー付です。

用途
凹凸の多い部位のハクリ作業。
さび、貝殻取り、塗膜はがし等。
トラスコ品番
328-1507
全長(mm)
325
質量(kg)
2.1
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
4000
適合寸法(mm)
3×180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36995217SI-415089806928SI-4150EXSI-4150EX ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販) 89806928ニードルスケーラーSHINANO(信濃機販)1台
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする