サンハヤト
ユニバーサル基板
試作した電子回路をすぐに実配線し、短時間で動作確認ができます。
実験回路の部品変更や、抵抗値の変更および回路の手直しが簡単で便利です。
配線の作業にかかる時間も短縮できます。
用途
実験や電子回路の確認。
パターン
2.54mmピッチ ドットパターン
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434713
ICB-288
紙フェノール 片面
7
72×47×1.6t
¥
100
取扱い終了
37434722
ICB-288G
ガラスコンポジット 片面
8
47×72×1.2t
¥
150
取扱い終了
37434731
ICB-293
紙フェノール 片面
14
72×95×1.6t
¥
230
取扱い終了
37434747
ICB-293G
ガラスコンポジット 片面
13
72×95×1.2t
¥
330
取扱い終了
37434756
ICB-504
紙フェノール 片面
28
95×145×1.6t
¥
400
取扱い終了
37434765
ICB-93SG
ガラスコンポジット 片面
20
72×95×1.2t
¥
420
取扱い終了
37434774
ICB-96
紙フェノール 片面
35
115×160×1.6t
¥
740
取扱い終了
37434783
ICB-98
紙エポキシ 片面
65
137×232×1.6t
¥
1,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください