工具セット(差込角12.7mm)

工具セット(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240 質量(kg)13.7
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36996985 TSS4331 1セット(53点組) レッド ソケット: 6角:4S-8、10、12、13、14
ソケット:12角:4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル: ラチェットハンドル(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321)
スパナセット:DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付): MW-300
ラジオペンチ: RP-150G
コンビネーションプライヤ:CP-200SG
ペンチ: CT-175G
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ): KWP-250
強力ニッパ: KN-150
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150(-六角軸ドライバー)
パワーグリップドライバー(貫通):PGPD-001、002、003(+六角軸ドライバー)
コンビネーションハンマー: BHC-10(1ポンド)
平タガネ: FC165(19×165mm)
センターポンチ: CP125(125mm)
ボールポイントL形レンチセット(9本組): BPL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
84,500
 
 
取扱い終了
36996784 TSS4331SV 1セット シルバー 53
84,500
 
 
取扱い終了
36996766 TSS4331BK 1セット マットブラック 53
84,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36996985 TSS4331 68772628 TSS4331 TSS4331 ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772628 ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット(53点組) 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36996784 TSS4331SV 68772637 TSS4331SV TSS4331SV ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772637 ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット(53点組) 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36996766 TSS4331BK 68772646 TSS4331BK TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646 ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット(53点組) 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36996985
2013-05-07
用途:
重機修理工具用
泉山興業株式会社 様

TONE製なので、安心して使用でき、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする