デラックスマルチウォーターポンププライヤ
口開きは細かく9段階に調節可能です。
柄の一端にドライバー加工がしてあるため、一段と使用範囲が広がります。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付けに。
全長(mm)255
最大口開き(mm)48
仕様調整(段階)/9
トラスコ品番327-2427
質量(g)300
呼び寸法(mm)250
内容量1個
プライヤ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23