鉛フリーやに入はんだ スパークルESC21

鉛フリーやに入はんだ スパークルESC21 千住金属工業

優れた作業性です。
はんだ・フラックスの飛散を低減します。

用途精密電気・電子機器の配線・接続。 融点(℃)217~220 JIS規格A級(フラックス) 内容量1巻
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37030217 ESC21 M705 F3 0.3 0.3 0.25
オープン
 
 
取扱い終了
37030235 ESC21 M705 F3 0.4 0.4 0.25
オープン
 
 
取扱い終了
37030253 ESC21 M705 F3 0.5 0.5 0.5
オープン
 
 
取扱い終了
37030296 ESC21 M705 F3 0.6 0.6 0.5
オープン
 
 
取扱い終了
37030271 ESC21 M705 F3 0.65 0.65 0.5
オープン
 
 
取扱い終了
37030314 ESC21 M705 F3 0.8 0.8 1
オープン
 
 
取扱い終了
37030332 ESC21 M705 F3 1.0 1 1
オープン
 
 
取扱い終了
37030357 ESC21 M705 F3 1.2 1.2 1
オープン
 
 
取扱い終了
37030375 ESC21 M705 F3 1.6 1.6 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37030217 ESC21 M705 F3 0.3 07292905 ESC21 F3 M705 0.3 ESC21 F3 M705 0.3 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292905 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(0.25kg) 8,698 税込9,568 注文コードが変わりました。
37030235 ESC21 M705 F3 0.4 07292896 ESC21 F3 M705 0.4 ESC21 F3 M705 0.4 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292896 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(0.25kg) 8,298 税込9,128 注文コードが変わりました。
37030253 ESC21 M705 F3 0.5 07292887 ESC21 F3 M705 0.5 ESC21 F3 M705 0.5 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292887 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(0.5kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変わりました。
37030296 ESC21 M705 F3 0.6 07292871 ESC21 F3 M705 0.6 ESC21 F3 M705 0.6 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292871 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(0.5kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変わりました。
37030271 ESC21 M705 F3 0.65 08035903 ESC21 F3 M705 0.65 ESC21 F3 M705 0.65 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 08035903 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(0.5kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変わりました。
37030314 ESC21 M705 F3 0.8 07292862 ESC21 F3 M705 0.8 ESC21 F3 M705 0.8 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292862 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変わりました。
37030332 ESC21 M705 F3 1.0 07292853 ESC21 F3 M705 1.0 ESC21 F3 M705 1.0 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292853 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました
37030357 ESC21 M705 F3 1.2 07292844 ESC21 F3 M705 1.2 ESC21 F3 M705 1.2 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292844 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変わりました。
37030375 ESC21 M705 F3 1.6 07292835 ESC21 F3 M705 1.6 ESC21 F3 M705 1.6 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 07292835 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする