リン銅ろう(NS-2型)
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いろう材です。
用途銅、銅合金接合用。
長さ(mm)500
仕様JIS規格 BCup-6
融点(℃)640~788
内容量1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37031084 | NS-2-16015 | 36710931 | NS-2-16015 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(150g) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました。 |
| 37031163 | NS-2-20015 | 36710947 | NS-2-20015 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(150g) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました。 |
| 37031242 | NS-2-24015 | 36710956 | NS-2-24015 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(150g) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました。 |
| 37031102 | NS-2-1605 | 36710965 | NS-2-1605 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(500g) | ¥7,898 税込¥8,688 | 注文コードが変更になりました。 |
| 37031181 | NS-2-2005 | 36710974 | NS-2-2005 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(500g) | ¥7,898 税込¥8,688 | 注文コードが変更になりました。 |
| 37031267 | NS-2-2405 | 36710983 | NS-2-2405 |
|
リン銅ろう | 日本スペリア | 1パック(500g) | ¥7,898 税込¥8,688 | 注文コードが変更になりました。 |