BAHCO(バーコ)
マグネットピックアップツール ライト付き
先端に強力マグネットを装着しています。
先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。
強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。
最長5cmまで伸ばせます。
用途
ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。
吸着力(N)
33
材質
本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂
仕様
LEDライト付き
トラスコ品番
356-0201
全長(mm)
200~820
質量(g)
100
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)
マグネット部寸法(mm)
Φ18.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37151904
2535L
33
200~820
¥
5,770
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください