曜日別特売

アルミ合金製トランク B型

アルミ合金製トランク B型 - ダイトウトランクアルミ合金製トランク B型 - ダイトウトランクアルミ合金製トランク B型 - ダイトウトランクアルミ合金製トランク B型 - ダイトウトランクアルミ合金製トランク B型 - ダイトウトランク

軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。

材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金外寸法・幅(mm)450外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・幅(mm)430内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438597ST-4000450×100×350430×95×330
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37438606ST-5000450×150×350430×145×330
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
37438615ST-6800450×200×350430×195×330
47,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする