無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。



よくあるシリコン系のものは,固化している最中はもちろん,固化した後も極微量の有機物が揮発するので,それを避けるためにこちらを購入しました.
youtubeでシリコンの接着動画を見て購入。
クロックスのサンダルの鼻緒を接着しようと使用しましたが使用強度がなく完敗。
お値段も結構高価なのに無駄に終わりました。
他の事に使います。
ホムセンに売っている多用途に接着できる接着剤の方がよいかも。
今まで他のボンドでやってましたが、。全て玉砕。うまくいったと思ってもしばらくすると
はがれてくる。金額が高いが、買ってみて、趣味のゴルフシューズを修理したら、しっかりして剥がれない。2ラウンドしたが大丈夫です。いいと思います。
諦めていたプラスチック板の接着を試しました。未だ設置したばかりで正式な結果は出ていませんが、今の所問題なく使えています。
数年前から接着剤で悩んだときは、大抵これ使って解決しています。湿気硬化型なので急を要する接着には向きませんが、今まで付きにくかったものも強力に接着することができ非常に満足。ただ、少々垂れやすいので縦に使うときは要注意。高価な接着剤なので、もっと安くなると嬉しいかな。くっ付きは最高と思います。
ビニール手袋をつけて作業したので終わってからも問題なかった。
先端に付けるキャップは最初から第1段目は切れているとすぐ作業できる。
現場に鋏をもっていかなかったので、梨で直接塗った。
ゴムとゴムの接着はとても期待していましたが、接着できませんでした。
車のパーツも同様でした。無駄な出費でした。