構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。

用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個(50mL)
注意
※ご購入後は要冷蔵で保管願います。
※ノズル、アプリケータ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222531METAL
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222531
2022-04-21
用途: キッチンカーの補修
飲食業

リベットでくっついている仕切り板(鉄製)が剥がれてしまい、巨大な吸盤でひっぱりながらこの商品でコーキング接着しました。うまくいきました。

1が参考にしています
対象商品 : 39222531
2017-02-18
用途: アルミの接合

1個からの購入が出来るのでありがたいのですが、初めて購入される方用にノズル・アプリケーターが別途である旨を分かりやすく表記されるとよろしいかと思います。あと、下部に専用部品(オプション)が出てくるのですが、ノズルが長い(高い)タイプのみで、安価な短いノズルが出てないのはおかしいように感じます。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品情報を追記いたしました。

対象商品 : 39222531
2017-02-14
用途: ステンレス板の補強
建設業・工事業

溶接歪みを生じさせないために使用しています。衝撃、剥離にも強いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 39222531
2015-08-06
用途: ネジ類のゆるみ止め
個人のお客様

本商品は、要冷蔵保管と明記してあり、当社でもそのように保管しているのですが、
発送されてきたものは輸送車の中の熱のせいか、温かかったです。
急いでいたのでそのまま使っていますが、品質的にはどうなのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、冷蔵保管・冷蔵発送には対応しておりません。
品質の変化につきましては弊社ではわかりかねます。ご使用に不安ということでございましたら、返品にて対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする