曜日別特売

LOCTITE 構造用接着剤 326

LOCTITE 構造用接着剤 326 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤 326 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤 326 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。
高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。
速硬化性タイプです。
剛性組立部品の接着に最適です。

用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041505326-501本(50mL)50mL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
12800885326-501箱(10本×50mL)500mL
85,000
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37041505
2021-11-22
用途: ガラスと鉄の接着
サービス業

使いやすく、効果てきめん。これまでなかなか接着できなかったものも簡単にひっつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする