LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途
スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。
特性
耐衝撃、冷熱サイクル性
仕様
併用プライマー/7923
色
半透明
質量(g)
394
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041584
23705
1本(300mL)
300mL
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12800727
23705
1箱(10本×300mL)
3000mL
¥
180,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください