東亞合成
アロンはがし
アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途
指のひき離し。
固まった汚れとり。
付着した汚れ落とし。
適合
ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
トラスコ品番
244-4062
色
透明
質量(g)
24.1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041785
AA-HAGASI
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください