LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。
粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途
生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器
50
塗布量
0.010~0.04mL
質量(g)
150
仕様
点塗布・滴下塗布
材質
ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37042582
98414
1個
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
12800754
98414
1セット(10個)
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください