電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 - 信越化学工業
(4件のレビュー)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。

用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L内容量1本(100g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37043212KE347透明
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37043237KE347
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043237
2022-10-17
用途: 機械の製造
製造業

取引先5社に見積を依頼したが、モノタロウが一番安価だったので購入(カテゴリー別割引の日に)
注文後、2日で届いたので見積に使った時間も取り返せたので助かりました。

対象商品 : 37043237
2017-11-29
用途: 機械のふたの密閉用

乾燥時間も早く使い勝手のいいものです。ただ使用後の保管方法にもう少し気を使ったほうがいい

対象商品 : 37043212
2014-01-29
用途: 各種計測機の修理時に使用

メーカー指定のものなので特に改善点等はありませんが、大量に使うものではないのでこのくらいの容量が非常に使いやすいです。

対象商品 : 37043237
2013-11-14
用途: 回路基板のシーリング
製造業

以前はDiYショップ等でも購入できたのですが、最近は価格(以前は1500円程度)が上がったせいか見当たらなくて困っていたので助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする