曜日別特売

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。

用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
乾燥時間(秒)
有効時間
希釈溶剤
粘度(mPa・s[cP])
液色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370453467649-1001本(100mL)30~7030日アセトン2-180
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
068105537649-4.5oz1本(140mL)30~7030日アセトン2--
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
128006757649-1001箱(12本×100mL)30~7030日アセトン2-180
36,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
128006847649-4.5oz1箱(10本×140mL)30~7030日アセトン2--
40,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
370433957649-1601本(140mL)-(塗布後)30日---184
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370433957649-160068105537649-4.5oz7649-160 LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 06810553LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(140mL)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06810553
2018-12-07
用途: 試作部品の接着
製造業

SUS製の軸と真鍮製の円板穴との接着に使用しましたが、高強度ですばやく接着ができたので非常に助かりました。

対象商品 : 06810553
2014-03-14
用途: 業務上の接着工程

最近地方ではこの手の商品の一個買いができなくなり大変助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする