ニトフロンパイプシール

ニトフロンパイプシール - 日東電工

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。

用途あらゆる流体用配管の継手ねじ部のシールなどに広く利用されています(国土交通省仕様認定品)。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.1ホワイトテープ幅(mm)13使用温度範囲-100~260℃内容量1箱(10巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3743925495-5S122-031495
オープン
取扱い終了
3743924595-15S122-03222615
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする