95-5S ニトフロンパイプシール 日東電工 37439254

ニトフロンパイプシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード37439254 品番95-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。

用途あらゆる流体用配管の継手ねじ部のシールなどに広く利用されています(国土交通省仕様認定品)。 仕様手で切断可能 トラスコ品番122-0314 厚さ(mm)0.1 ホワイト 質量(g)9 テープ幅(mm)13 使用温度範囲-100〜260℃ テープ長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする