※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 補修・シーリングテープ
日東電工の シールテープ
ニトフロンパイプシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
37439245
品番
95-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途
あらゆる流体用配管の継手ねじ部のシールなどに広く利用されています(国土交通省仕様認定品)。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
122-0322
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
質量(g)
26
テープ幅(mm)
13
使用温度範囲
-100〜260℃
テープ長さ(m)
15