曜日別特売

切削油2L缶

切削油2L缶 - 日東工器
(1件のレビュー)

優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。
耐腐敗性に優れています。

適合アトラエースシリーズ容量(L)2質量(kg)2トラスコ品番283-6858危険物の類別非危険物内容量1缶(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37046405NO72531
8,220
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37046405
2019-11-21
用途: 鉄板に穴を開ける
福美建設株式会社建設業・工事業

日東工器のアトラエースを使用する際に使っていますが純正品なので安心して使えます。2リットルで考えると値段が高いですが10倍希釈なので問題なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする