αアルミコートスプレー

αアルミコートスプレー TRUSCO αアルミコートスプレー TRUSCO
(16件のレビュー)

アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。

用途
メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
メタリックシルバー トラスコ品番298-5802 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-40~200 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200 塗布面積(m2)0.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.165L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(330mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37311181 ALP-AL
2,270
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37311181
2024-02-16
用途:
亜鉛メッキ鋼板に使用
secretbaseLOOP4 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

亜鉛メッキ特有の腐食の部分に使用しました。
まぁ、腐食のボロ隠し程度かと思いましたがいい感じで同化しました。あとは耐久性がどの程度かは日が経てば分かると思います。

対象商品:
37311181
2022-05-12
用途:
ボートのガンネル アルミ部分の美観を綺麗にするのに使用しました。
株式会社フォレスト 様 (建設業・工事業)

ガン圧も問題なく、うす吹きしても結構ノリが良く2度塗りで仕上げましたが、極端に言うと一回でも十分なほどです。

1人が参考にしています
対象商品:
37311181
2021-10-13
用途:
加工品の防錆用
庄司電気株式会社 様 (製造業)

加工品の防錆用に使用しています。仕上がりも良いので、購入してよかったです。

1人が参考にしています
2020-11-04
用途:
アルミ製品の仕上げコート

小物のアルミ製品をある程度磨いた後、細かな擦れなど消すためにコートするスプレーを探していてこの製品に出会いました。スプレー後の面はちょっとザラザラした感じです。ツルツルではありません。薄く均一に出来るので、鏡面仕上げみたいなピカピカ面を期待していなければ最適のコート剤だと思います。この製品に出会う前は①プライマーして②普通のラッカースプレーしていましたが、これならば1本で済みます。乾きも早いので、スプレー後30分程度で一度スプレー台から取り外し、乾燥用の台に移して8時間以上放置。これで硬化、防錆もつくので優れた製品だと思います。特別な器具も必要なく大変助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
37311181
2020-11-19
用途:
修理後の塗装
北五条家電修理 様

このアルミコートは、錆に強く仕上がりが綺麗で大変気に入っています。
それに、わりと速乾で耐久性もあるので多目的に使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
37311181
2017-08-27
用途:
アルミのエフェクターをバフがけした後にアルミが酸化して劣化を防ぐために使用。
サービス業

使用後間も無いので耐久性等の事は未だ解りませんが、使用自体は簡単ですし、バフがけした後の劣化を防ぐのにはありがたい製品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37311181
2015-06-05
用途:
アルミの電食部分に使用

プレジャーボートの電食部分に使用した。電食部分を磨いてスプレーするだけなので大変簡単に補修できた。次は古い船外機の修理に使うつもり。

4人が参考にしています
対象商品:
37311181
2015-07-03
用途:
バイク部品補修

仕上がりが均一綺麗に出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする