ゼラスト気化性防錆剤

ゼラスト気化性防錆剤 TRUSCO ゼラスト気化性防錆剤 TRUSCO ゼラスト気化性防錆剤 TRUSCO
(2件のレビュー)

密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。

用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 トラスコ品番329-4692 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-10~80 有効期限(年)5(未開封) 容積有効保護 110L 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×50×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37311224 TZVC1-1 スポンジ 2.5 0.05
1,500
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途:
測定器具・機械部品の防錆

手軽な防錆効果を期待して使用。
効果のほどは不使用のケースと比較していないので何とも言えず。

対象商品:
37311224
2017-02-25
用途:
工具や精密機器の保管時の防錆
教育・研究機関

小さなスポンジで110Lをカバーするのでケースでの保管に良い。
ただ、小さなパックに入っているが、チャックが閉まって無い物があった。
最近の防虫剤のように有効かどうか表示が有る訳では無いので、購入までの間に(購入2017年製造2016年)揮散してしまってないか心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする