TRUSCO
αシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18L
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途
紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
トラスコ品番
243-7112
質量(kg)
15.3
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37456973
ECO-SL-C18
¥
43,060
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません