PANDO 強力接着剤

PANDO 強力接着剤 - スリーボンドPANDO 強力接着剤 - スリーボンド
(47件のレビュー)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。

用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。主な用途プラスチックトラスコ品番126-2548透明質量(g)175主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37048374TB156A
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 幌の補修、ギボシ端子等のスリーブの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

幌の補修には接着剤の経年劣化が一番の問題。今のところこれ一択。ただ、幌/テント専門業者でなければこの量は一生使いきれない。もう少し少量で安い設定があれば、「お試し」で買ってみる人も増えるのでは?

2025-11-20
用途: 忘れたころに使用

購入し、数年たってから必要な補習で使用。
前回分が開に封よって硬化した場合に備えて補充です。

2025-06-23
用途: 雷魚釣り、フロッグ作成の定番です
株式会社三和自動車販売自動車・二輪車・自転車関連業

フロッグ作成には必須の大定番。間違いないですね。廃盤になるので買い溜めしました

1が参考にしています
2024-11-15
用途: パネルバンの扉の4隅の補修用
農・林・水産業

10年使用のパネルバンの扉の「トラックリヤ観音扉用 コーナータブ」の接着用に使用しました。
接着力が強力で、隙間が広がっていて接着面が狭いのですが、しっかり固定されています。
今度、ドアパッキンのはがれにも使用してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 37048374
2023-08-18
用途: ゴムボートのメンテナンス

ゴムボートの、穴あき修理に使用しました。その後漏れなくとても良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 37048374
2023-10-31
用途: インフレータブルのsupの補修に
有限会社大山教材社

圧着する事により、強力に接着されます。
エア漏れが見事になおりました。
靴底のはがれにも使えて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37048374
2023-05-29
用途: 釣具ルアー作成
卸売・小売業

雷魚のフロッグを作るのに必須アイテムです。これ以外はないくらいオススメの接着剤です。

2が参考にしています
2023-03-23
用途: フロントグリル破損修復

ABS素材のネジ止め部分を修復しましたが、接着剤を塗ると
接着部分が溶けだし接着力を高めます。密着力が強力で外れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする