TRUSCO
精製水W-20用ノズル
精製水の給水に大変便利です。
用途
精製水の給水を便利にします。
質量(g)
12
適合
W-20(精製水)
トラスコ品番
352-1141
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311294
ノズル
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください